Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

ZESTAW ELEKTRONARZĘDZI COMBO MCUBE®

Niezastąpione podczas remontu lub budowy domu, skręcania konstrukcji dachowych i szkieletowych, montażu konstrukcji metalowych, produkcji w zakładzie przemysłowym czy prac usługowych. Wiertarko-wkrętarka, szlifierka kątowa i młotowiertarka to podstawowe urządzenia, bez których wykonywanie większości prac jest praktycznie niemożliwe. Elektronarzędzia uzupełniają się pod względem użytkowym, a trzy akumulatory 5 Ah wraz z ładowarką, gwarantują komfort i ciągłość pracy, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Zestaw COMBO to oszczędność Twojego czasu i kosztów. Zestaw trzech narzędzi akumulatorowych 18 V M-CUBE®

Zawartość zestawu:

  • 1 x Szlifierka akumulatorowa AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE®
  • 1 x Młotowiertarka akumulatorowa ABH 18 COMPACT M-CUBE®
  • 1 x Wiertarko-wkrętarka ABS 18 COMPACT M-CUBE®
  • 3 x Akumulator LI-ION 18V/5.0 Ah BASIC M-CUBE®
  • 1 x Ładowarka ALG 18/6 FAST
  • 1 x Torba tekstylna

Art. nr 5701 419 008

CENA: 2970,- ZŁ

SPRAWDŹ WIĘCEJ

SZLIFIERKA KĄTOWA
AWS 18-125P COMPACT

Maszyna do cięcia i szlifowania, czyli prac bardzo popularnych w każdej firmie. Sprawdzi się przy montażu na budowie, w warsztacie lub podczas usług monterskich gwarantując dokładność i szybkość wykonania. Średnica tarczy 125 mm zapewnia skuteczne i w razie potrzeby głębokie cięcia większych elementów.

MŁOTOWIERTARKA
ABH 18 COMPACT

Elektronarzędzie posiadające dwa uchwyty wiertarskie, podstawowy SDS do wiercenia w betonie i kamieniu oraz szybkozaciskowy cylindryczny do wierceń w drewnie, metalu lub do mieszania farb. Narzędzie może podkuwać tynki lub beton, a przede wszystkim wiercić niemal w każdym materiale w zależności od zastosowanych akcesoriów.

WIERTARKO-WKRĘTARKA
ABS 18 COMPACT

Najbardziej uniwersalne urządzenie do wiercenia i wkręcania. Możliwości techniczne zapewniają wykonanie ponad 80% prac przeznaczonych dla wiertarko-wkrętarek. Bardzo silna i dość lekka jak na tak mocne parametry silnika.