Śruba z łbem sześciokątnym z kołnierzem zgodnie z normą MBN
MBN 10105, stal 8.8, ocynkowana płatk
ŚRUBA Z ŁBEM 6-KĄT.I KOŁN.KL.8.8 M6X16
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ochrona powierzchni:
Zgodnie z DBL 9440.40 (w kolorze srebrnym, nie zawiera Cr(VI)) → VDA 235-104.42
Odporność na korozję:
- ≤ M8 → około 480 godz. bez korozji metalu zgodnie z DIN EN ISO 9227-NSS.
- ≥ M10 → około 720 godz. Bez korozji metalu zgodnie z DIN EN ISO 9227-NSS.
Podana odporność na korozję dotyczy testów korozyjnych przeprowadzonych zgodnie z normą DIN EN ISO 9227-NSS (testy w mgle solnej), po upływie minimum 24 godzin od nałożenia powłoki, lecz przed sortowaniem, zapakowaniem, transportem i/lub montażem. Wartości te mogą być niższe w wyniku procesów obsługowych i montażowych. W większości przypadków przełożenie odporności na korozję uzyskanej w wyniku testów w mgle solnej na rzeczywiste warunki montażowe i obsługowe nie jest możliwe. Podczas projektowania połączenia należy dobrać powłokę antykorozyjną odpowiednio do połączeń materiałów, warunków otoczenia oraz w razie potrzeby innych powłok.
Współczynnik tarcia:
μges = 0,09-0,14 (VDA 235-101)
Wkręty z łbem kołnierzowym zmniejszają ryzyko utraty siły naprężenia wstępnego spowodowanej umieszczeniem na powierzchniach styku. Nacisk na powierzchnię wytwarzany pod łbem wkrętu w trakcie dokręcania jest mały w porównaniu z tradycyjnymi wkrętami z łbem sześciokątnym (bez kołnierza) z uwagi na rozkład siły na większej powierzchni styku.
Zaleta:
- Mniejszy rozstaw dzięki mniejszej licznie łączonych części w porównaniu z połączeniami wykorzystującymi podkładki.
- Podkładka wklęsła naciskająca na powierzchnię styku zwiększa elastyczność połączenia, aby przeciwdziałać występującym ruchom ustawczym/pełzającym i uniemożliwić utratę naprężenia wstępnego.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (d1) | M6 x 1 |
Długość (l1) | 16 mm |
Średnica łba (dc) | 14,2 mm |
Wysokość łba (k1) | 6,6 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 10 |
Skok gwintu | 1 mm |
Normy | MBN 10105 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8,8 |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa, srebrna |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Okres ochrony przed korozją | 480 h |
Typ łba | Łeb sześciokątny z kołnierzem |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |
Zakres stosowania | Budowa pojazdów użytkowych |