Drut spawalniczy MIG Aluminium
Drut do spawania aluminium metodą MIG
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Uniwersalne rozwiązanie do praktycznie wszystkich stopów aluminium i odlewniczych, w których Mg stanowi główny składnik stopu.
- AlMg5/AlMg3*
- AlMgMn/AlZn4,5
- Mg1, AlMgSi1/G-AlMg3
- A-AlMg3Si
- G-AlMg5/G-AlMg5Si
- G-AlMg10
- G-AlMg3Cu/AlMgSi1
*Nie można stosować do czystego aluminium Szwy spawalnicze S-AlMg5 nie mogą być anodyzowane. Nie można stosować, jeżeli prawo budowlane np. określa zastosowanie różnych drutów do różnych stopów. AlMg3 do anodyzowanego drutu spawalniczego.
Średnica drutu (Ø) | 1 mm |
Nawinięty warstwowo | Tak |
Waga | 7 kg |
Rodzaj szpuli | Zwój koszykowy |
Materiał | Stop na bazie aluminium, AIMg5 |
DIN | 1732 |
Min. wydłużenie | 16 % |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 220 N/mm² |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1077,857 g |
Gaz ochronny | Argon |