Małe elementy ścierne Tarcza włókninowa mini
Mała tarcza szlifierska z włókniny, mini
MINI TARCZA NYLON.SZLIF.S-GLADZ.D50
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ziarno grube, średnie i drobne: Tlenek glinu
Bardzo drobne ziarno: Węglik krzemu
Otwarta, elastyczna struktura tarczy
- Minimalne nagrzewanie (niskie temperatury szlifowanie)
- Praktycznie brak zatykania w wyniku ścierania powierzchni
- Optymalne dopasowanie do przedmiotu obrabianego, jednorodna struktura powierzchni
Nie zawiera metali żrących
Bez zanieczyszczenia powierzchni materiału
Do użytku w pneumatycznych szlifierkach osiowych (nachylonych w dół) i na wałkach giętkich
Tarcze o średnicy 76 mm mogą być używane również w pneumatycznych lub elektrycznych szlifierkach kątowych 115 mm z uchwytem M14
Materiały dodatkowe(X)
Do czyszczenia powierzchni, usuwania zabarwienia odpuszczania, usuwania rdzy, zanieczyszczeń i powłok tlenkowych, usuwania drobnych zadziorów, produkcji powierzchni dekoracyjnych, wygładzania prac spawalniczych bez nadmiernego usuwania materiału, usuwania rowków po szlifowaniu, zarysowań, powłok i starych powłok szczotkowanych.
Obrabiane materiały:
Do uniwersalnego użytku z praktycznie wszystkimi materiałami. Szczególnie polecane do stali szlachetnej, stali, metali nieżelaznych, drewna i tworzywa sztucznego.
Średnica (Ø) | 50 mm |
Kolor | Szary |
Konstrukcja | Kompatybilne z systemem 3M Roloc |
Rozmiar ziarna | 400/drobne ziarno |
Maks. prędkość obrotowa | 23000 obr/min |
Zalecana prędkość obrotowa | 20000 obr/min |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!