Magazynek gwoździ i nabój gazowy NG CS-1
Gwoździe w magazynku i kartusz gazowy NG CS-1
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Jedno opakowanie zawiera 1000 gwoździ i jeden nabój gazowy
IBMP MPA TU Braunschweig (Niemcy)
Opinia ekspercka dot. zachowania w warunkach pożaru lekkich ścianek działowych wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z DIN 4102-4: 1994-03
Wszystkie gwoździe można wykorzystać do mocowań dodatkowych (bez aprobaty na te zastosowania). Maksymalną siłę wyciągającą należy określić na podstawie badań i prób na placu budowy
Materiały dodatkowe(X)
- Do mocowanie profili U do płyt gipsowo-kartonowych
- Mocowanie na betonu, stali, muru i drewna w podczas prac elektrycznych i instalacyjnych, płyty gipsowo-kartonowe itd.
Materiał gwoździa | Stal |
Powłoka | Cynkowana, żółta |
Długość gwoździa | 13 mm |
Średnica gwoździa | 2,6 mm |
Średnica łba | 6,3 mm |
Ilość gwoździ | 1000 szt |
Zawartość | 80 ml |
Pojemnik | Wkład |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!