Magazynek gwoździ i nabój gazowy NG CSM-1 SLB
Gwoździe w magazynku i kartusz gazowy NG CSM-1 SLB
GWÓŹDŹ (DIGA CSM 1) Z NABOJEM 40MM SLB
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Jedno opakowanie zawiera 700 gwoździ i jeden kartusz gazowy
Europejska aprobata techniczna ETA-12/0452
iBMP MPA TU Braunschweig (Niemcy)
Ekspertyza w sprawie zachowania pożarowego lekkich ścianek działowych wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z normą DIN 4102-4: 1994-03
Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (VHT — Niemiecki Instytut Badawczy ds. drewna i konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych)
Z-571-11/Pf bezpośrednie lub ślizgowe złącze zgodne z normą DIN 18183-1 do wewnętrznych nienośnych przegród zgodnie z normą DIN 4103-1
Wszystkie gwoździe można wykorzystać do mocowań dodatkowych (bez aprobaty na te zastosowania). Maksymalną siłę wyciągającą należy określić na podstawie badań i prób na placu budowy
Materiały dodatkowe(X)
Wysokiej jakości kołki osadcze zaprojektowane specjalnie do zamocowań w betonie
Mocowania w zbrojeniach (płyty, płyty wypełnień itd.).
Materiał gwoździa | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Długość gwoździa | 40 mm |
Średnica gwoździa | 3,7 mm |
Średnica łba | 6,3 mm |
Ilość gwoździ | 700 szt |
Zawartość | 80 ml |
Pojemnik | Wkład |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!