Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Marker budowlany

Marker budowlany
MARKER BUDOWLANY CZERWONY 500ML

Nr art. 08931993
EAN 4045989102952
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Marker z ergonomiczną głowicą spryskującą do stosowania w budownictwie i miernictwie

Ergonomiczna głowica spryskująca zapewniająca czystą aplikację


  • Chroni przed przypadkowym wyciekiem

  • Palce są chronione przed mgiełką farby i odpryskami


  • Drobny i precyzyjny strumień farby, idealny do pisania

  • Doskonała przyczepność do chłonnych, niechłonnych i lekko wilgotnych powierzchni

  • Odporność na warunki pogodowe i na mróz, można używać w niskich temperaturach i na mokro (do -18°C).

  • Wysokiej jakości pigment zapewnia doskonałą jasność i nieprzezroczystość (wyraźnie widoczne z dużej odległości)

  • Krótki czas schnięcia

  • Wysoka odporność na ścieranie
Uwaga

Zanieczyszczenia mogą być wzruszone i usunięte za pomocą środka czyszczącego 1A.

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do oznaczania i znakowania ścieżek i dróg, uszkodzeń dróg a także przebiegu rur oraz do wyznaczania linii w budownictwie i miernictwie. Można używać na asfalcie, betonie, drewnie, kamieniu, szkle, metalu itp. Dobra przyczepność do chłonnych, niechłonnych i lekko wilgotnych powierzchni.

Instrukcja
  • Silnie wstrząsać puszką w górę i w dół przed użyciem w celu zapewnienia dobrego wymieszania barwnika (kulki mieszające muszą być słyszalne).

  • Po użyciu nacisnąć zawór aż do opróżnienia (aż będzie się wydobywał sam gaz pędny) w celu wyczyszczenia zaworu i dyfuzora.

  • Można nakładać na wszystkie rodzaje powierzchni.

  • Zalecana odległość spryskiwania wynosi około 10 cm od znakowanej powierzchni w celu uzyskania dokładnego i wyraźnego oznakowania.

Zawartość

500 ml

Kolor

Czerwony

Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne