Wałek mały do lakierów
Wałek mały do lakierów
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Niezwykła chłonność
- Włosie 9 mm
- Niewielkie strzępienie
- Bardzo niewielkie przywieranie/ociekanie
- Doskonałe wchłanianie i nakładanie farby
- Odporność na rozpuszczalniki
- Pierwszorzędne wykończenie bez zacieków
Materiały dodatkowe(X)
Do wszystkich materiałów malarskich o małej lepkości
Doskonałe rozwiązanie do glazur cienkowarstwowych i pozostałych oraz do farb strukturalnych, lateksowych, szczeliw, preparatów gruntujących i bejc
Do niezwykle gładkich powierzchni
Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
Szerokość | 10 mm |
Średnica zewnętrzna | 33 mm |
Średnica wewnętrzna | 15 mm |