Metalowa olejarka warsztatowa
Metalowa olejarka warsztatowa
OLEJARKA ALUMINIUM.OBJ.300ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Praktycznie całkowite opróżnianie dzięki ruchomej rurze ssącej
- Mosiężna pompa dwustronnego działania z zaworem kulowym
- Moduł pompy umożliwia mierzony wydatek kropelkowy
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 0.3 l |
Maks. średnica zewnętrzna | 85 mm |
Materiał | Znal |
Min. średnica zewnętrzna | 68 mm |
Kolor | Cynk |