Miejska bluza z kapturem
Bluza z kapturem Streetstyle
BLUZA MODYF Z KAPTUREM CZARNA R.XL
MODYF
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Tkanina czesana od wewnątrz
- Praktyczne kieszenie
- Wzmacniane szwy
- Elastyczne obszycia rękawów, elastyczny troczek ściągający w pasie
- Kontrastowy kaptur z troczkiem ściągającym
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Czarny |
Rozmiar | XL |
Materiał | 80% bawełna, 20% poliester |
Masa tkaniny na m2 | 280 g |
Zmywalne przy | 30°C |