Mocowanie gwintowane
DIN 976, stal ocynkowana 4.8, forma A
PRĘT GWINT-DIN976-A-4.8-(A2K)-M12X160
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M12 |
Długość (l1) | 160 mm |
Normy | DIN 976-1 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 4,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Kształt | A |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |