Rolka papieru ściernego do pracy na sucho, do pojazdów Arizona® Perfect
Rolka papieru ściernego Arizona Perfect
PAPIER SZLIF.P100 115MMX50M ROLKA
ARIZONA PERFECT
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do 20% wyższe usuwanie materiału i dłuższa żywotność o ponad 90%
- P40–80: Ceramiczne ziarno ścierne w zakresie gruboziarnistym
- Od P220: Nowo opracowany produkt stearynianowy
Szybkie szlifowanie i wydajna praca
Materiały dodatkowe(X)
Ziarno P40–P120
Wstępne szlifowanie podkładów fabrycznych na nowych częściach (farby KTL), szlifowanie starej farby, szlifowanie uszkodzeń od żwiru i obszarów zardzewiałych, szlifowanie wgniecionych obszarów do odsłoniętego metalu, wstępne szlifowanie poliestru i drobnej szpachlówki wypełniającej, wyrównywanie krawędzi szpachlówki wypełniającej.
Ziarno P100–P500
Wstępne szlifowanie starej powłoki lakierniczej podczas przejścia na nowy lakier, matowanie górnych warstw farby, szlifowanie zwykłej farby, termoplastycznych farb akrylowych, lakierów przezroczystych, farb na bazie wody, grubej folii, podkładu, żywicy syntetycznej oraz szpachlówek wypełniających nitro, szpachlówek wypełniających w sprayu, podkładów wypełniających 2-składnikowych i MS oraz podkładów reakcyjnych.
Kształt | Rolka |
Szerokość x długość | 115 mm x 50 m |
Rozmiar ziarna | 100 |
Nośnik | Papier D |