Młotowiertarka akumulatorowa ABH 18 COMPACT M-CUBE
Młotowiertarka akumulatorowa ABH 18 COMPACT
MŁOTOWIERTARKA ABH 18 COMPACT SOLO
MASTER M-CUBE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wygodna, bezwysiłkowa praca
Wysoce kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja z funkcją zapobiegania drganiom
Długa żywotność silnika
Wydajny silnik bezszczotkowy EC o niewielkich wymaganiach w zakresie obsługi i o dużej rezerwie mocy
Stałe monitorowanie silnika pod kątem parametrów pracy
Jeśli silnik jest przeciążony lub zaciął się, elektroniczna funkcja ochrony silnika natychmiast go wyłącza.
Szybkie przestawienie do oczekiwanego zastosowania
Za pomocą przełącznika wyboru funkcji można łatwo i szybko przełączać się pomiędzy wierceniem udarowym, zwykłym wierceniem i kuciem.
Dodatkowy uchwyt szybkozaciskowy do wierteł z chwytem okrągłym w zestawie.
Uchwyt SDS-plus można szybko, łatwo i bez użycia narzędzi zastąpić dołączonym do zestawu szybkozaciskowym uchwytem wiertarskim.
Praca z bardzo małym zapyleniem
Opcjonalny układ usuwania pyłu zapewnia pracę niemal bezpyłową. Patrz specjalna przystawka do odsysania pyłu.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 18 V/DC |
Liczba akumulatorów/pojemność akumulatorów | 0 x 0 Ah |
Min./maks. obroty jałowe | 0-1400 obr/min |
Min./maks. szybkość uderzeń | 0-4800 obr/min |
Energia uderzenia | 2.5 J |
Mocowanie od strony maszyny | Uchwyt szybkowymienny |
Ciężar z akumulatorem | 3,7 kg |
Min./maks. zalecana średnica wiercenia w betonie | 6-18 mm |
Maks. średnica wiercenia w betonie | 26 mm |
Maks. średnica wiercenia w stali | 13 mm |
Długość | 320 mm |
Wysokość | 220 mm |
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!