Nakładka stykowa MB 15 AK
Końcówka prądowa do palnika spawaln. MB 15 AK
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 19 mm |
Średnica końcówki | 6,3 mm |
Przeznaczone do drutu spawalniczego | Stal |
Przeznaczone do drutu o średnicy | 0,6 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 8 g |
Gwint przyłączeniowy | M6 |