Nakrętka rozprężna Typ 1
SPINKA TAPICERSKA- ZAB. NAKRĘTKI FORD
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Montaż jednostronny pełniący tym samym funkcję nakrętki zabezpieczającej
- Nie można przekręcać
- Odporność na korozję
- Doskonałe mocowanie i bezpieczne spasowanie w elemencie docelowym
- Kołnierz może służyć jako element dystansowy
- Brak bezpośredniego kontaktu arkusza blachy ze śrubą
- Możliwość ponownego użycia po demontażu
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie blach wkrętami
Przeznaczone do śrub o średnicy min./maks. | 4,8-4,8 mm |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 8,2-16,2 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 0,9-0,9 mm |
Min./maks. długość | 10-10 mm |
Wysokość całkowita | 12,5 mm |
Szerokość min./maks. | 7,8-7,8 mm |
Materiał | Poliamid - PA 66 |
Kolor | Neutralny |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | N90786701, 6150260 |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej 2 | 6649923 |