Nakrętka rozprężna Typ 2

MP-VW/AUDI-SPINKA TAP. DO MOC.BŁOTNIKA

Nr art. 0501101001
EAN 4011231432436

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Otwarta powierzchnia wkręcana
  • Montaż jednostronny pełniący tym samym funkcję nakrętki zabezpieczającej

  • Nie można przekręcać

  • Odporność na korozję

  • Doskonałe mocowanie i bezpieczne spasowanie w elemencie docelowym

  • Kołnierz może służyć jako element dystansowy

  • Brak bezpośredniego kontaktu arkusza blachy ze śrubą

  • Możliwość ponownego użycia po demontażu
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Mocowanie blach wkrętami

Przeznaczone do śrub o średnicy min./maks.

4,8-4,8 mm

Min./maks. grubość zamocowania

0,7-1,5 mm

Min./maks. długość

6,8-7 mm

Wysokość całkowita

12 mm

Szerokość min./maks.

7,4-7,6 mm

Materiał

Włókno szklane wzmocnione poliamidem

Kolor

Czarny

Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej

811807577C