Nakrętka rozprężna Typ 6
Expanding nut, type 6
EXPNDNUT-FIAT-INSERTNUT-PLA-ROUND-WHITE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Montaż jednostronny pełniący tym samym funkcję nakrętki zabezpieczającej
- Nie można przekręcać
- Odporność na korozję
- Doskonałe mocowanie i bezpieczne spasowanie w elemencie docelowym
- Kołnierz może służyć jako element dystansowy
- Brak bezpośredniego kontaktu arkusza blachy ze śrubą
- Możliwość ponownego użycia po demontażu
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie blach wkrętami
Przeznaczone do śrub o średnicy min./maks. | 4,8-4,8 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 0,7-1 mm |
Min./maks. długość | 7,9-7,9 mm |
Wysokość całkowita | 25,5 mm |
Szerokość min./maks. | 7,9-7,9 mm |
Materiał | Poliamid - PA 6 |
Kolor | Neutralny |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | 46408953 |