Nakrętka sześciokątna, wysokość 1.5xd
DIN 6330 stal gładka 10
NAKRĘTKA 6KT-DIN6330-10-1,5D-SW46-M30
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M30 |
Wysokość (m1) | 45 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 46 |
Normy | DIN 6330 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10 |
Powłoka | Bez osłony |
Szerokość pomiędzy narożnikami (e) | 51,28 mm |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | B |