Narzędzie do karoserii Uniwersalne wiertło frezujące

Uniwersalne wiertło frezujące HSS
WIERTLO-FREZ UNIWERS.1/4 HSS 6.35MM

Nr art. 069814
EAN 4011231611428
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Drilling and milling with a single tool
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Frezowanie metalu, drewna i tworzyw sztucznych, może być także używane w wiertarkach ręcznych

Średnica

6 mm

Długość

90 mm