Nasadka udarowa 1/2 cala

Klucz nasadowy udarowy 1/2 cala, 6-kątny
NASADKA UDAROWA DO AL- FELG - SW19

Nr art. 071413019
EAN 4045727548929

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do delikatnego montażu obręczy aluminiowych. Wersja długa z systemem oznaczeń kolorami. Norma: DIN 3121/ISO 1174

Wersja: kuta, wypolerowana



Nasadka: 1/2 cala, otwór na zawleczkę i rowek na pierścień O-ring



Końcówka: sześciokątna, metryczna, Powerdriv



Geometria: długi



Tuleja z tworzywa sztucznego


Zapobiega uszkodzeniom lakieru na aluminiowych obręczach



Ogranicznik z tworzywa sztucznego wewnątrz końcówki klucza nasadowego


Zabezpiecza krawędzie i powierzchnie chromowanych śrub kół



Tuleja z tworzywa sztucznego z systemem oznaczeń kolorami


Ułatwia identyfikację rozmiaru i zapobiega marnotrawieniu czasu pracy

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Np. rozmiar 15 do samochodów Smart. Rozmiar 22 do samochodów Opel/Vauxhall Insignia

Mocowanie

1/2 cala

Rodzaj napędu

Czworokąt wewnętrzny

Rozmiar klucza

19 mm

Rodzaj napędu

Do sześciokąta zewnętrznego

Długość (L1)

85 mm

Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1)

30 mm

Głębokość klucza nasadowego (t)

22 mm

Średnica wewnętrzna tulei (d2)

26,5 mm

Średnica zewnętrzna tulei (d3)

28,8 mm

Konstrukcja

Kute

Materiał

Stal

Powłoka

Brunirowana

Normy

ISO 1174, DIN 3121

Części zamienne do tego produktu:
Tuleja z tworzywa sztucznego

OSŁONA NASADKI UDAR. 1/2CAL-WS19 3SZT.

Do końcówki klucza nasadowego udarowego 1/2 cala