Nit rozprężny do samochodów osobowych Typ 4
SPINKA TAPICER DO KLAMRY BAGAŻNIKA CZAR.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Prosty montaż i demontaż
Możliwość ręcznego montażu
Doskonałe mocowanie i bezpieczne spasowanie w elemencie docelowym
Materiały dodatkowe(X)
Mocowania do blachy
Min./maks. średnica wierconego otworu | 8-8,2 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 2-4,5 mm |
Średnica łba (B) | 20 mm |
Wysokość łba (C) | 2,6 mm |
Długość trzpienia rozprężającego (D) | 7 mm |
Średnica trzpienia rozprężnego (A) | 8 mm |
Materiał | Poliamid - PA 6 |
Kolor | Czarny |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | 781324, A1239900292 |