Nit zrywalny, łeb płasko-soczewkowy
Nit zryw, łeb pł-socz, al/st oc, mal
NIT-ALU/ST-(WS/A2K)-(4,8-11,1)-4,8X15
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Uniwersalny nit zrywalny
Zezwolenie na budowę dla Ø 4,8
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa x długość (d1 x l1) | 4,8 x 15,0 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 4,8-11,1 mm |
Kolor | Biały czysty RAL 9010 |
Średnica łba (dk) | 9,6 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,6 mm |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 4,9-5,1 mm |
Obciążenie pęknięcia poślizgowego | 1600 N |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 2230 N |
Materiał tulei | Aluminium |
Materiał trzpienia | Stal |
Powierzchnia tulei | Bez pokrycia |
Powierzchnia trzpienia | Cynkowana, biała |
Dopuszczenie | DIBt Z-14.1-4 i Z-14.1-537 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb kopułowy |
Średnica trzpienia (dm) | 2,7 mm |