Nit zryw. stand., łeb pł.socz. alum./stal Sysko

Nit zryw. stand., łeb pł.socz. alum./stal Sysko
SYSTEMKOFFER

Nr art.: 5964093600

Ceny dostępne po zalogowaniu

Nit zryw. stand., łeb pł.socz. alum./stal Sysko

Nr art.: 5964093600

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x 1

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

701 pieces, in system case 4.4.1. Sleeve: AlMg 2.5, pin: Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Informacje o produktach

Katalog Wurth(X)

Strona katalogu w formacie PDF 1

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Ilość elementów w zestawie

701 Szt.

Materiał tulei

Aluminium, AlMg 2,5

Powierzchnia tulei

Bez pokrycia

Materiał trzpienia

Stal

Powierzchnia trzpienia

Cynkowana, biała

Wymiary systemu

4.4.1

Zawiera Nit zryw. stand., łeb pł.socz. alum./stal Sysko:

 
Ilość
Produkt
Opis
Szczypce do nitowania ręcznego
1 x
Szczypce do nitowania ręcznego NITOWNICA ZEBRA STAL 4,8 ALU ZEBRA
Nr art.: 091512
Opis: Do osadzania nitów zrywalnych o średnicy 2,4 mm, 3 mm i 4 mm z aluminium, miedzi, stali i stali nierdzewnej oraz nitów zrywalnych o średnicy 5 mm z aluminium
Ilość: 1 x
Nit zrywalny, łeb płasko soczewkowy, ze stand.al.
150 x
Nit zrywalny, łeb płasko soczewkowy, ze stand.al. NIT ZR-ALU/ST-(-/A2K)-(5,0-6,5)-4X10
Nr art.: 09364 10
Opis: Sleeve: Al-Mg aluminium 2.5. Mandrel: Galvanised steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 150 x
Nit zrywalny, łeb płasko soczewkowy, ze stand.al.
150 x
Nit zrywalny, łeb płasko soczewkowy, ze stand.al. NIT ZR-ALU/ST-(-/A2K)-(6,5-8,5)-4X12
Nr art.: 09364 12
Opis: Sleeve: Al-Mg aluminium 2.5. Mandrel: Galvanised steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 150 x
Nit zrywalny, łeb płasko soczewkowy, ze stand.al.
200 x
Nit zrywalny, łeb płasko soczewkowy, ze stand.al. NIT ZR-ALU/ST-(-/A2K)-(0,5-3,0)-4X6
Nr art.: 09364 6
Opis: Sleeve: Al-Mg aluminium 2.5. Mandrel: Galvanised steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 200 x
Nit zrywalny, łeb płasko soczewkowy, ze stand.al.
200 x
Nit zrywalny, łeb płasko soczewkowy, ze stand.al. NIT ZR-ALU/ST-(-/A2K)-(3,0-5,0)-4X8
Nr art.: 09364 8
Opis: Sleeve: Al-Mg aluminium 2.5. Mandrel: Galvanised steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 200 x
Skrzynia systemowa
4 x
Skrzynia systemowa SYSBOX-2.1.1.-RED SYSTEMKOFFER
Nr art.: 5581035002
Opis: A variable compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. The system boxes can be combined individually with all system dividers.
Ilość: 4 x
Skrzynia systemowa
1 x
Skrzynia systemowa SYSBOX-2.4.1.-RED SYSTEMKOFFER
Nr art.: 5581035012
Opis: A variable compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. The system boxes can be combined individually with all system dividers.
Ilość: 1 x
Przekładka do skrzyń systemowych
1 x
Przekładka do skrzyń systemowych AY-PRTIONELMNT-SYSBOX-H54-W110-SLV SYSTEMKOFFER
Opis: For individual division in system boxes
Ilość: 1 x