Nit zrywalny z łbem płaskim
Nit zrywalny, łeb kopułowy aluminium/st nierdz A2
NIT-ALU/A2-(12,7-19,8)-4,8X25
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Uniwersalny nit zrywalny
Właściwości nitów zrywalnych ZEBRA:
- Wysokiej jakości połączenie nitowe
Równe, pewne zamknięcie
Niezawodny, opatentowany mechanizm blokowania trzpienia nitu
Niezmiennie wysoka odporność na zużycie i ścinanie
Połączenia nitowe o wysokiej wytrzymałości, odporne na uderzenia i nieprzepuszczalne dla rozpylonej wody
Znaczne rozszerzenie trzonu
Maksymalne wypełnienie otworu, nawet w nadmiernie nawierconych otworach
- Nie trzeba używać wielu różnych typów dzięki dużemu zakresowi długości mocowania
Nie ma potrzeby przechowywania wielu różnych typów
Mniej źródeł usterek w instalacji
Aprobata nadzoru budowlanego
Ogólna aprobata techniczna Z-14.4
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa x długość (d1 x l1) | 4,8 x 25,0 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 12,7-19,8 mm |
Średnica łba (dk) | 9,6 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,6 mm |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 4,9-5,1 mm |
Obciążenie pęknięcia poślizgowego | 1600 N |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 2400 N |
Materiał tulei | Aluminium |
Materiał trzpienia | Stal szlachetna A2 |
Powierzchnia tulei | Bez pokrycia |
Powierzchnia trzpienia | Bez pokrycia |
Normy | WN 915 |
Dopuszczenie | DIBt Z-14.1-4 i Z-14.1-537 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb kopułowy |
Średnica trzpienia (dm) | 2,7 mm |