Nit zrywalny z łbem płaskim
Nit zrywalny, stal ocynkowana, łeb okr, śr wytrzym
NIT-ST/ST-(A2K/A2K)-(1,5-3,5)-4,8X8,8
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Fazy do wstawiania
- Unikatowe zachowanie podczas deformacji
- Zazębienie trzpienia
- Większa wytrzymałość mechaniczna w porównaniu z konwencjonalnymi nitami zrywalnymi
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa x długość (d1 x l1) | 4,8 x 9,0 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 1,5-3,5 mm |
Średnica łba (dk) | 9,2 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,5 mm |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 4,9-5,1 mm |
Obciążenie pęknięcia poślizgowego | 3500 N |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 3500 N |
Materiał tulei | Stal |
Materiał trzpienia | Stal |
Powierzchnia tulei | Ocynkowane |
Powierzchnia trzpienia | Cynkowana, biała |
Normy | WN 913 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb kopułowy |
Średnica trzpienia (dm) | 3 mm |