Nit zrywalny, łeb płasko-soczewkowy
Nit zryw., łeb pł. socz., śr. wytrz., stal szl. A2
NIT-A2/A2-(3,0-5,0)-3,2X9,2
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Sfazowania ułatwiające wprowadzanie
- Specjalny proces odkształcania
- Mocowanie trzpienia
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa x długość (d1 x l1) | 3,2 x 9,0 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 3,0-5,0 mm |
Średnica łba (dk) | 6 mm |
Wysokość łba (k1) | 1 mm |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 3,3-3,4 mm |
Obciążenie pęknięcia poślizgowego | 2000 N |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 1600 N |
Materiał tulei | Stal szlachetna A2 |
Materiał trzpienia | Stal szlachetna A2 |
Powierzchnia tulei | Bez pokrycia |
Powierzchnia trzpienia | Bez pokrycia |
Normy | WN 913 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb kopułowy |
Średnica trzpienia (dm) | 2 mm |