Nit zrywalny, łeb płasko-soczewkowy
Nit zryw. z łbem płasko socz. z alum. o śr.wytrz.
NIT-ALU/ST-(-/A2K)-(4,0-9,6)-4X13
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Uniwersalny nit zrywalny
Właściwości nitów zrywalnych ZEBRA
- Wysokiej jakości połączenie nitowe
Czyste, trwałe zamykanie
Niezawodny, opatentowany mechanizm blokowania trzpienia
Niezmiennie wysoka wytrzymałość na rozciąganie i obciążenia ścinające
Połączenia nitowe o dużej wytrzymałości na rozciąganie; odporność na uderzenia i nieprzepuszczalność rozpylonej wody
Duże rozszerzenie trzonu
Maksymalne wypełnienie otworu, nawet w przypadku otworów o zbyt dużej średnicy
- Nie trzeba używać wielu różnych typów dzięki dużemu zakresowi sił zaciskania
Konieczność składowania mniejszej liczby typów
Mniej błędów podczas montażu
Aprobata nadzoru budowlanego
Ogólna aprobata techniczna Z-14.4
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa x długość (d1 x l1) | 4,0 x 13,0 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 4,0-9,6 mm |
Średnica łba (dk) | 8 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,4 mm |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 4,1-4,3 mm |
Obciążenie pęknięcia poślizgowego | 1200 N |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 1600 N |
Materiał tulei | Aluminium |
Materiał trzpienia | Stal |
Powierzchnia tulei | Bez pokrycia |
Powierzchnia trzpienia | Cynkowana, biała |
Normy | WN 915 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb kopułowy |
Średnica trzpienia (dm) | 2,2 mm |