Nit zrywalny, łeb płasko-soczewkowy
Nit zrywalny, łeb pł. socz., stal szlachetna A2
NIT ZR-A2/A2-(1,0-3,0)-3,0X6
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa x długość (d1 x l1) | 3,0 x 6,0 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 1,0-3,0 mm |
Średnica łba (dk) | 6,5 mm |
Wysokość łba (k1) | 0,8 mm |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 3,1-3,2 mm |
Obciążenie pęknięcia poślizgowego | 1600 N |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 2000 N |
Materiał tulei | Stal szlachetna A2 |
Materiał trzpienia | Stal szlachetna A2 |
Powierzchnia tulei | Bez pokrycia |
Powierzchnia trzpienia | Bez pokrycia |
Średnica wierconego otworu | 3,1 mm |
Normy | WN 931 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb kopułowy |
Średnica trzpienia (dm) | 1,95 mm |