Nit zrywalny, łeb płasko-soczewkowy
Nit zrywalny, łeb pł. socz., płaski, stal ocynk.
NIT ZRYW-ST/ST-(A2K/A2K)-(6-8)-5X12
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa x długość (d1 x l1) | 5,0 x 12,0 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 6,0-8,0 mm |
Średnica łba (dk) | 9,5 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,1 mm |
Obciążenie pęknięcia poślizgowego | 3500 N |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 4800 N |
Materiał tulei | Stal |
Materiał trzpienia | Stal |
Powierzchnia tulei | Ocynkowane |
Powierzchnia trzpienia | Cynkowana, biała |
Średnica wierconego otworu | 5,1 mm |
Normy | WN 935 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb kopułowy |
Średnica trzpienia (dm) | 2,9 mm |