Nit zrywalny stożkowy szczelny, łeb płasko-soczewkowy
Nit zrywalny uszczelniony, łeb kopułkowy alum/A2
NIT ZR-ALU/A2-(3,0-5,0)-4X9,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Mocujące łeb trzpienia nitu
- Bardzo grube ścianki tulei nitu, dzięki cieńszemu trzpieniowi, który zapewnia dużą wytrzymałość na ścinanie.
- Trzon nitu w kształcie kielicha
- Nitowanie hermetyczne i wodoszczelne
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa x długość (Ø d1 x l1) | 4,0 x 9,5 mm |
Średnica łba (dk) | 7,9 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,4 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 3,0-5,0 mm |
Materiał tulei | Aluminium |
Materiał trzpienia | Stal szlachetna A2 |
Powierzchnia tulei | Bez pokrycia |
Powierzchnia trzpienia | Bez pokrycia |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Średnica wierconego otworu | 4,1 mm |
Obciążenie pęknięcia poślizgowego | 1600 N |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 2200 N |
Typ łba | Łeb kopułowy |