Nity zrywalne kielichowe, łeb płaski
Nit jednostronny płaski hd A2 ze stali nierdzewnej/C1
NIT ZR-A2/C1-(4,5-6,5)-4,8X12
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Mocujące łeb trzpienia nitu
- Bardzo grube ścianki tulei nitu, dzięki cieńszemu trzpieniowi, który zapewnia dużą wytrzymałość na ścinanie.
- Trzon nitu w kształcie kielicha
- Nitowanie hermetyczne i wodoszczelne
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa x długość (Ø d1 x l1) | 4,8 x 12,0 mm |
Średnica łba (dk) | 9,8 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,7 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 4,5-6,5 mm |
Materiał tulei | Stal szlachetna A2 |
Materiał trzpienia | Stal nierdzewna A1 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Średnica wierconego otworu | 4,9 mm |
Obciążenie pęknięcia poślizgowego | 4000 N |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 4400 N |
Typ łba | Łeb kopułowy |