Nit zrywalny z dużym łbem płasko-soczewkowym
Nit zryw., d. łeb pł. socz., alum. cz./ st. ocynk.
NIT-ALU/ST-(SW/A2K)-(1,5-6,0)-4,8X10
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Uniwersalny nit zrywalny
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa x długość (d1 x l1) | 4,8 x 10,0 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 1,5-6,0 mm |
Średnica łba (dk) | 16 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,8 mm |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 4,9-5,1 mm |
Obciążenie pęknięcia poślizgowego | 1470 N |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 2400 N |
Materiał trzpienia | Stal |
Materiał tulei | Aluminium |
Powierzchnia trzpienia | Cynkowana, biała |
Powierzchnia tulei | Anodowana na czarno |
Normy | WN 915 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb duży płasko soczewkowy |