Nitonakrętka z łbem płasko-soczewkowym i chwytem sześciokątnym
Ocynk. łeb płasko-soczewkowy, trzon sześciokątny
NITONAKRETKA STALOWA SZESCIOKATNA M6
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M6 |
Rozmiar klucza | 9 mm |
Długość (l1) | 13 mm |
Średnica łba (d1) | 14,5 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,5 mm |
Min./maks. zakres zacisku (s1) | 0,5-3,0 mm |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 16500 N |
Maks. moment dokręcania | 13 Nm |
Detal trzonu | With hexagon shank |
Typ łba | Łeb kopułowy |