Nitownica do śrub z łbem stożkowym płaskim
Nit śrub zryw, łeb stożk pł, st ocynk
NITOSRUBA M5/L=10 MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do gwintów śrub o dużej wytrzymałości w materiałach cienkościennych.
- Realizuje funkcje standardowych śrub, które są przyspawane lub włożone od tyłu.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d) | M5 |
Średnica nita (d1) | 6,5 mm |
Długość gwintu, nieustawiona (l1) | 8 mm |
Długość gwintu, ustawiona (l1) | 10 mm |
Długość tulei | 10 mm |
Średnica łba (dk) | 9 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,4 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Min./maks. zakres zacisku | 1,5-2,8 mm |
Moment dokręcania | 6 Nm |
Maks. siła rozciągająca | 8000 N |
Obciążenie pęknięcia poślizgowego | 9500 N |
Typ łba | CSK |
Średnica wierconego otworu | 6,6 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!