brzeszczot do wyrzynarki, drewno, trzy gwiazdki
Brzeszczot do wyrzynarki 3S, do drewna
BRZESZCZOT DO DREWNA-5PCS-155/4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
System oznaczeń barwnych
Odpowiedni do danego zastosowania brzeszczot do wyrzynarki można znaleźć dzięki czterem łatwym do rozpoznania oznaczeniom barwnym
Właściwie dopasowany brzeszczot do wyrzynarki do każdego zastosowania
Trzy poziomy jakości zoptymalizowane pod kątem danego zastosowania
Zapewnia szybkie i szorstkie cięcie
- Przewodnik w zakładce Dokumenty ułatwi dobór właściwego brzeszczotu do wyrzynarki.
- Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.
Materiały dodatkowe(X)
Długość robocza | 155 mm |
Min./maks. grubość materiału | 5-135 mm |
Podziałka uzębienia | 4 mm |
Szczególnie przydatne do | Twarde drewno, miękkie drewno |
Przeznaczone do | Płyta pilśniowa |
Ilość części | 5 szt |
Uchwyt narzędziowy brzeszczotu wyrzynarki | Uchwyt T |
Długość (L) | 180 mm |
Konstrukcja | Naostrzone i zabezpieczone |