brzeszczot do wyrzynarki, drewno, dwie gwiazdki Do tworzyw wielowarstwowych
Brzeszczot do wyrzynarki 2S do laminatu
BRZESZCZOT-DR-5SZT-75/2,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
System oznaczeń barwnych
Odpowiedni do danego zastosowania brzeszczot do wyrzynarki można znaleźć dzięki czterem łatwym do rozpoznania oznaczeniom barwnym
Właściwie dopasowany brzeszczot do wyrzynarki do każdego zastosowania
Trzy poziomy jakości zoptymalizowane pod kątem danego zastosowania
Zapewnia szybkie cięcie bez rozdzierania
- Przewodnik w zakładce Dokumenty ułatwi dobór właściwego brzeszczotu do wyrzynarki.
- Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.
Materiały dodatkowe(X)
Długość robocza | 75 mm |
Min./maks. grubość materiału | 3-30 mm |
Podziałka uzębienia | 2,5 mm |
Szczególnie przydatne do | Twarde drewno, miękkie drewno |
Przeznaczone do | Płyta pilśniowa pokryta warstwą syntetyczną |
Ilość części | 5 szt |
Uchwyt narzędziowy brzeszczotu wyrzynarki | Uchwyt T |
Długość (L) | 100 mm |
Konstrukcja | Zaostrzone i szlifowane stożkowo |