brzeszczot do wyrzynarki, drewno, trzy gwiazdki brzeszczot do wyrzynarki Multiblade
Brzeszczot do wyrzynarki 3S, Multiblade do drewna
BRZESZCZOTY-DO-DREW-90MM-40SZT-W-KASECIE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
System oznaczeń barwnych
Odpowiedni do danego zastosowania brzeszczot do wyrzynarki można znaleźć dzięki czterem łatwym do rozpoznania oznaczeniom barwnym
Właściwie dopasowany brzeszczot do wyrzynarki do każdego zastosowania
Trzy poziomy jakości zoptymalizowane pod kątem danego zastosowania
Doskonale nadaje się do zastosowań w budownictwie, ponieważ umożliwia ciągłą pracę bez konieczności wymiany.
Oszczędza czas, ponieważ zbędna jest wymiana ostrzy wyrzynarki.
Wysokowydajne ostrze o dużej wydajności cięcia i długiej żywotności
- Przewodnik w zakładce Dokumenty ułatwi dobór właściwego brzeszczotu do wyrzynarki.
- Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.
Materiały dodatkowe(X)
Długość robocza | 90 mm |
Min./maks. grubość materiału | 2-65 mm |
Min./maks. podziałka uzębienia | 2-3 mm |
Szczególnie przydatne do | Twarde drewno, miękkie drewno |
Ilość części | 40 szt |
Uchwyt narzędziowy brzeszczotu wyrzynarki | Uchwyt T |
Długość (L) | 117 mm |
Konstrukcja | Progresywny |