Brzeszczot do wyrzynarki 3S, Extra Clean do drewna
Brzeszczot do wyrzynarki 3S, Extra Clean do drewna
BRZESZ-WYRZ-.DREW-ŁUK-90/2,2CX-5SZT
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Długość robocza | 90 mm |
Min./maks. grubość materiału | 5-50 mm |
Podziałka uzębienia | 2,2 mm |
Szczególnie przydatne do | Twarde drewno, miękkie drewno |
Przeznaczone do | Drewno |
Ilość części | 5 szt |
Uchwyt narzędziowy brzeszczotu wyrzynarki | Uchwyt T |
Długość (L) | 116 mm |
Konstrukcja | Naostrzony i oszlifowany |