Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ B
Nóżki meblowe o reg. wysok., typ B
NOZKA MEBLI KUCHENNYCH T.B 125MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Stabilne podparcie dzięki dużej powierzchni
- Łatwa regulacja ręczna lub za pomocą śrubokręta
- Podpora boku szafki
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Podane wymiary nie są wiążące.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Czarny |
Przeznaczone do cokołu o wysokości | 125 mm |
Regulacja wysokości | +18mm / -10mm |
Średnica podstawy | 77 mm |
Obciążalność | 500 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!