Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ B

Nóżki meblowe o reg. wysok., typ B
NÓŻKA MEBLI KUCHENNYCH T.B 85MM

Nr art. 0683360300
EAN 4024835795944

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Przykręcane
  • Stabilne podparcie dzięki dużej powierzchni

  • Łatwa regulacja ręczna lub za pomocą śrubokręta

  • Podpora boku szafki

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Podane wymiary nie są wiążące.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Tworzywo sztuczne

Kolor

Czarny

Przeznaczone do cokołu o wysokości

85 mm

Regulacja wysokości

+18mm / -10mm

Średnica podstawy

77 mm

Obciążalność

500 kg

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wspornik mocujący do wcięć

KLAMRA DO COKOŁÓW

Do nóżek meblowych typ B, o regulowanej wysokości
x 100 szt.
Uchwyt zaciskowy do cokołu

UCHWYT ZATRZASKOWY MASKOWNICY T.B/C

Zatrzaskuje się w nóżkach meblowych o regulowanej wysokości
Wspornik zaciskowy do przykręcania cokołów

KLAMRA MOCUJACA Z 2XOTW.

Do nóżek meblowych o regulowanej wysokości