Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Logowanie dla klientów

Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

O-ring, metryczny, 330 szt. Sysko

O-ring, metryczny, 330 szt. Sysko
SYSTEMKOFFER

Nr art.: 5964046802

Ceny dostępne po zalogowaniu

O-ring, metryczny, 330 szt. Sysko

Nr art.: 5964046802

Ceny dostępne po zalogowaniu

Liczba

OP

x 1

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Informacje o produktach

Katalog Wurth(X)

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

330 pieces, in system case 4.4.1. ISO 3601 O-rings (25.0–42.0) Perbunan70

Ilość elementów w zestawie

330 Szt.

Materiał

Perbunan

Zawiera O-ring, metryczny, 330 szt. Sysko:

 
Ilość
Produkt
Opis
ISO 3601 Perbunan70 metryczna
50 x
ISO 3601 Perbunan70 metryczna O-RING-ISO3601-PERBUNAN70-25,00X3,00
Nr art.: 046802530
Opis: Metric
Ilość: 50 x
ISO 3601 Perbunan70 metryczna
50 x
ISO 3601 Perbunan70 metryczna O-RING-ISO3601-PERBUNAN70-28,00X3,00
Nr art.: 046802830
Opis: Metric
Ilość: 50 x
ISO 3601 Perbunan70 metryczna
50 x
ISO 3601 Perbunan70 metryczna O-RING-ISO3601-NBR70-30,00X3,00
Nr art.: 046803030
Opis: Metric
Ilość: 50 x
ISO 3601 Perbunan70 metryczna
25 x
ISO 3601 Perbunan70 metryczna O-RING-ISO3601-PERBUNAN70-30,00X3,50
Nr art.: 046803035
Opis: Metric
Ilość: 25 x
ISO 3601 Perbunan70 metryczna
10 x
ISO 3601 Perbunan70 metryczna O-RING-ISO3601-PERBUNAN70-32,00X3,50
Nr art.: 046803235
Opis: Metric
Ilość: 10 x
ISO 3601 Perbunan70 metryczna
10 x
ISO 3601 Perbunan70 metryczna O-RING-ISO3601-PERBUNAN70-33,00X3,50
Nr art.: 046803335
Opis: Metric
Ilość: 10 x
ISO 3601 Perbunan70 metryczna
25 x
ISO 3601 Perbunan70 metryczna O-RING-ISO3601-PERBUNAN70-34,00X3,00
Nr art.: 046803430
Opis: Metric
Ilość: 25 x
ISO 3601 Perbunan70 metryczna
10 x
ISO 3601 Perbunan70 metryczna O-RING-ISO3601-PERBUNAN70-35,00X3,50
Nr art.: 046803535
Opis: Metric
Ilość: 10 x
ISO 3601 Perbunan70 metryczna
25 x
ISO 3601 Perbunan70 metryczna O-RING-ISO3601-NBR70-36,00X3,00
Nr art.: 046803630
Opis: Metric
Ilość: 25 x
ISO 3601 Perbunan70 metryczna
25 x
ISO 3601 Perbunan70 metryczna O-RING-ISO3601-PERBUNAN70-38,00X3,00
Nr art.: 046803830
Opis: Metric
Ilość: 25 x
ISO 3601 Perbunan70 metryczna
25 x
ISO 3601 Perbunan70 metryczna O-RING-ISO3601-PERBUNAN70-40,00X3,00
Nr art.: 046804030
Opis: Metric
Ilość: 25 x
ISO 3601 Perbunan70 metryczna
25 x
ISO 3601 Perbunan70 metryczna O-RING-ISO3601-PERBUNAN70-42,00X3,00
Nr art.: 046804230
Opis: Metric
Ilość: 25 x
Wkładka systemowa, tworzywo sztuczne 4.4.1
1 x
Wkładka systemowa, tworzywo sztuczne 4.4.1 WKŁADKA DO KASETY-4.4.1.-12 KOM.
Nr art.: 5581003003
Opis: A fixed compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. Can be used in combination with other system dividers.
Ilość: 1 x
System kufrów narzędziowych 4.4.1
1 x
System kufrów narzędziowych 4.4.1 KASETA- 4.4.1 (PUSTA) -POKR.CZARNA
Nr art.: 5581020000
Opis: Ideal for variable storage of small machines and tools used with consumables
Ilość: 1 x

Używamy plików cookie, aby zapewnić użytkownikom jak najlepszą obsługę. Korzystanie z naszych usług oznacza akceptację przez użytkownika postanowień zawartych w zasadach zachowania poufności danych. Zamknij