Obejma zaciskowa do przewodów Wersja szybkozłączna

OBEJMA RAPID-B14,3-SW8-(20-32)

Nr art. 0547320032
EAN 4038898132851
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z mocowaniem szybkozłącznym

Łącznik z szybkim zwalnianiem (zakres mocowania 25–40 mm)


Szybka i łatwa obsługa wstępnie złożonej obejmy dzięki „efektowi grzechotki”



Pokrywa perforacji taśmy / podniesione krawędzie


Zapobiega uszkodzeniu przewodu



Długa śruba sześciokątna


Chroni prowadnicę, nawet gdy znajduje się poza zasięgiem wzroku

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do systemów przewodów paliwowych, przewodów doprowadzających powietrze, układów chłodzenia/ogrzewania, zaciskania/mocowania, układów olejowych i niskociśnieniowych układów hydraulicznych

Materiał opaski

Stal szlachetna A2

Materiał obudowy

Stal nierdzewna A2

Materiał wkręta

Stal

Powierzchnia śruby

Cynkowanie/niklowanie

Szerokość taśmy

14,3 mm

Min./maks. zakres zacisku

20-32 mm

Rodzaj napędu

Rowek

Rozmiar klucza

8 mm

Moment dokręcania

5 Nm

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wkrętak z ostrzem elastycznym

WKRETAK ZEBRA GIETKI Z.6-KT.SW8X150

ZEBRA
Do śrub z łbem sześciokątnym