Obejma zaciskowa do przewodów Wersja szybkozłączna
OBEJMA RAPID-B14,3-SW8-(80-100)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Łącznik z szybkim zwalnianiem (zakres mocowania 25–40 mm)
Szybka i łatwa obsługa wstępnie złożonej obejmy dzięki „efektowi grzechotki”
Pokrywa perforacji taśmy / podniesione krawędzie
Zapobiega uszkodzeniu przewodu
Długa śruba sześciokątna
Chroni prowadnicę, nawet gdy znajduje się poza zasięgiem wzroku
Materiały dodatkowe(X)
Do systemów przewodów paliwowych, przewodów doprowadzających powietrze, układów chłodzenia/ogrzewania, zaciskania/mocowania, układów olejowych i niskociśnieniowych układów hydraulicznych
Materiał opaski | Stal szlachetna A2 |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna A2 |
Materiał wkręta | Stal |
Powierzchnia śruby | Cynkowanie/niklowanie |
Szerokość taśmy | 14,3 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 80-100 mm |
Rodzaj napędu | Rowek |
Rozmiar klucza | 8 mm |
Moment dokręcania | 5 Nm |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!