Obejma do rur i uchwytów Multifix
OBEJMA-RSGU-EPDM-CZARNA-B12MM-D18MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wzmocnione zaczepy
Podkładki nośne zapobiegają wyrwaniu zaczepów w wyniku oddziaływania ekstremalnych naprężeń mechanicznych
Kauczukowy profil
- Ochrona przed drganiami
- Zabezpieczenie przed wyciekami
- Pochłanianie hałasu
Odporność na:
- Ścieranie (dobra)
- Czynniki atmosferyczne (bardzo dobra)
- Ozon (bardzo dobra)
- Starzenie (bardzo dobra)
- Światło (dobra)
- Alkohol (dobra)
- Kwasy (dobra)
- Zasady (dobra)
Materiały dodatkowe(X)
Do zaciskania i mocowania rur, przewodów elektrycznych, wiązek przewodów, rur ochronnych, węży i innych przewodów w podstawach silnika, karoserii, belkach, zespołach, maszynach itp.
Szerokość (B) | 12 mm |
Średnica znamionowa (D) | 18 mm |
Otwór kołnierza (d1) | M5 |
Odległość od środka rury od środka otworu (S) | 17 mm |
Normy | DIN 3016 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Materiał profilu gumowego | EPDM |
Kolor profilu gumowego | Czarny |
Twardość Shore'a typu A | 70 +/- 5 |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 120 °C |