Obejma do rur i uchwytów Multifix

OBEJMA-RSGU-EPDM-CZARNA-B15MM-D28MM

Nr art. 054228 15
EAN 4038898481355

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Obejma z profilem kauczukowym

Wzmocnione zaczepy


Podkładki nośne zapobiegają wyrwaniu zaczepów w wyniku oddziaływania ekstremalnych naprężeń mechanicznych



Kauczukowy profil


  • Ochrona przed drganiami

  • Zabezpieczenie przed wyciekami

  • Pochłanianie hałasu


Odporność na:


  • Ścieranie (dobra)

  • Czynniki atmosferyczne (bardzo dobra)

  • Ozon (bardzo dobra)

  • Starzenie (bardzo dobra)

  • Światło (dobra)

  • Alkohol (dobra)

  • Kwasy (dobra)

  • Zasady (dobra)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do zaciskania i mocowania rur, przewodów elektrycznych, wiązek przewodów, rur ochronnych, węży i innych przewodów w podstawach silnika, karoserii, belkach, zespołach, maszynach itp.

Szerokość (B)

15 mm

Średnica znamionowa (D)

28 mm

Otwór kołnierza (d1)

M6

Odległość od środka rury od środka otworu (S)

25,2 mm

Normy

DIN 3016

Materiał

Stal

Powłoka

Cynkowana, biała

Materiał profilu gumowego

EPDM

Kolor profilu gumowego

Czarny

Twardość Shore'a typu A

70 +/- 5

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do 120 °C