Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Obejma do rur Multifux stal stal/EPDM

Obejma do rur Multifux stal stal/EPDM
OBEJMA-RSGU-EPDM-SCHWARZ-B25MM-D52MM

Nr art. 054252 25

Ceny dostępne po zalogowaniu

Obejma do rur Multifux stal stal/EPDM

Nr art. 054252 25

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x10 szt.
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

The fastening clamp with rubber profile

Szerokość (B)

25 mm

Średnica znamionowa (D)

52 mm

Otwór kołnierza (d1)

M10

Odległość od środka rury od środka otworu (S)

43,5 mm

Normy

DIN 3016

Materiał

Stal

Powłoka

Cynkowana, biała

Materiał profilu gumowego

EPDM

Kolor profilu gumowego

Czarny

Twardość Shore'a typu A

70 +/- 5

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do 120 °C