Obejma do rur TIPP® Smartlock GS
Obejma do rur TIPP-SMARTLOCK stal ocynkowana
OBEJMA-(SMARTLOCCK)-M8-(52-56)
TIPP
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Zakres mocowania ciągłego od 11 do 115 mm
- Zacisk stalowy sprężynowy zabezpieczony przed obracaniem się
- Łeb śruby można wpuścić na taśmę zaciskową dzięki zagłębieniu
- Wzmocniony poprzez wyżłobienie w taśmie zaciskowej
- Wgłębione wycięcia zapewniają dodatkową ochronę przed wyślizgnięciem się śruby mocującej
- Śruba ustalająca M5 z gniazdem do wkrętaków płaskich i krzyżowych
Materiały dodatkowe(X)
Do mocowania rur w instalacjach domowych i grzewczych
Min./maks. zakres zacisku (ØD) | 52-56 mm |
Gwint przyłączeniowy (G) | M8 |
Szerokość taśmy metalowej (BM) | 20 mm |
Grubość taśmy metalowej (tM) | 1,5 mm |
Dopuszczalne obciążenie | 1.2 kN |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 120 °C |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Waga | 76 g |
Materiał profilu gumowego | EPDM |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera halogenu | Tak |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!