Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Obejma do rur z kauczukiem, dwuczęściowa

Obejma do rur z kauczukiem, dwuczęściowa, inne
OBEJMA-(BASIC/2GS)-M8/10-(12-15MM)
TIPP

Nr art. 0543202015

Ceny dostępne po zalogowaniu

Obejma do rur z kauczukiem, dwuczęściowa

Nr art. 0543202015

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x150 szt.

W : aktualnie dostępne sztuka / sztuk szt.

Pokaż dostępność w sklepie stacjonarnym Würth

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Min./maks. zakres zacisku (ØD)

12-15 mm

Przeznaczone do rury stalowej wg DIN 2440, DIN 2448

1/4 cala

Gwint przyłączeniowy (G)

M8
M10

Dopuszczalne obciążenie

1500 N

Odporność temperaturowa min./maks.

-30 do 110 °C

Nie zawiera silikonu

Tak

Klasa materiału budowlanego

B2