Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Obejma sprężynująca Oszczędność miejsca

OB.SPREZYSTA-DIN3021-B-51CRV4(FLZ)D24X12
W.TEC

Nr art. 054991324
EAN 4056808850688

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Stal sprężynowa, cynkowana płatkowo

Do miejsc o ograniczonej przestrzeni



Duża elastyczność


Możliwość wielokrotnej regulacji odpowiednio do zmieniających się warunków w zakresie przewodów i wsporników dzięki zastosowaniu utwardzonej stali sprężystej.



Stała, równomiernie rozłożona siła zacisku


Stałe uszczelnienie bez wycieków w temperaturze od -40°C do 180°C bez jakichkolwiek uszkodzeń połączenia między przewodem i wspornikiem.



Łatwy, szybki i niezawodny montaż


Jeszcze krótszy czas montażu dzięki zastosowaniu taśmy sprężystej z wygodnym klipsem.



Swoboda wykonywania czynności konserwacyjnych


Ponowne dociąganie połączenia nie jest wymagane.



Ekologiczne zabezpieczenie powierzchni


  • Produkt spełnia wymagania dyrektywy UE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

  • Powłoka z lameli cynkowych bez chromianów zapewniająca doskonałą odporność na środki chemiczne i korozję, na poziomie podobnym do stali nierdzewnej.


Możliwość ponownego użycia


Brak utraty sprężystości po ponownym wykorzystaniu

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica znamionowa

24 mm

Szerokość taśmy

12 mm

DIN

3021

Grubość materiału

1,3 mm

Min./maks. zakres roboczy

23,3-26 mm

Min. siła sprężyny

230 N

Materiał

Stal sprężynowa

Powłoka

Cynkowa płatkowa/lamelowa

Kolor

Czarny

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Okres ochrony przed korozją

720 h

Kształt

B

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szczypce do sprężystych opasek zaciskowych

SZCZYPCE DO OPASEK ZACISK. VER - 2

Szczypce z obrotowymi szczękami zaciskowymi i mechanizmem blokowania
x 1 szt.

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje o cenach

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne