Obejma sprężynująca Oszczędność miejsca
W.TEC
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do miejsc o ograniczonej przestrzeni
Duża elastyczność
Możliwość wielokrotnej regulacji odpowiednio do zmieniających się warunków w zakresie przewodów i wsporników dzięki zastosowaniu utwardzonej stali sprężystej.
Stała, równomiernie rozłożona siła zacisku
Stałe uszczelnienie bez wycieków w temperaturze od -40°C do 180°C bez jakichkolwiek uszkodzeń połączenia między przewodem i wspornikiem.
Łatwy, szybki i niezawodny montaż
Jeszcze krótszy czas montażu dzięki zastosowaniu taśmy sprężystej z wygodnym klipsem.
Swoboda wykonywania czynności konserwacyjnych
Ponowne dociąganie połączenia nie jest wymagane.
Ekologiczne zabezpieczenie powierzchni
- Produkt spełnia wymagania dyrektywy UE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.
- Powłoka z lameli cynkowych bez chromianów zapewniająca doskonałą odporność na środki chemiczne i korozję, na poziomie podobnym do stali nierdzewnej.
Możliwość ponownego użycia
Brak utraty sprężystości po ponownym wykorzystaniu
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa | 17 mm |
Szerokość taśmy | 12 mm |
DIN | 3021 |
Grubość materiału | 0,8 mm |
Min./maks. zakres roboczy | 16,3-18,5 mm |
Min. siła sprężyny | 160 N |
Materiał | Stal sprężynowa |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa |
Kolor | Czarny |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Okres ochrony przed korozją | 720 h |
Kształt | B |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!